Beli tekiro palu karet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO White Rubber Hammer (Martil / Palu Karet)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO White Rubber Hammer (Martil / Palu Karet)
    Deskripsi:
    Palu Karet Putih :Palu ini digunakan untuk pekerjaan plat, misalnya untuk meratakan permukaan plat tanpa meninggalkan goresan.TEKIRO Palu Karet Putih. Merupakan jenis palu dengan karet yang lembut namun padat. Digunakan untuk proses kerja pengemalan plat atau proses pengerjaan memukul benda namun tidak merusak permukaan benda kerjaFungsi : untuk proses kerja pengemalan plat atau proses pengerjaan memukul benda namun tidak merusak permukaan benda kerjaMaterial : Rubber
    atribut:
    • Material: Rubber
  2. TEKIRO Two-Way Hammer Green and Black Head (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Two-Way Hammer Green and Black Head (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    TEKIRO Palu Kombinasi. Merupakan jenis palu yang memiliki 2 fungsi berbeda untuk memenuhi kebutuhan penggunaan yang lebih praktis.Fungsi : Untuk memukul benda kerja tanpa merusak permukaan benda tersebutMaterial : Rubber
    atribut:
    • Material: Rubber
  3. TEKIRO Nylon Hammer (Martil / Palu Nilon)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Nylon Hammer (Martil / Palu Nilon)
    Deskripsi:
    TEKIRO Palu Nilon. Merupakan palu yang terbuat dari nilon yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable Nylon, High strength adhesive.Fungsi : untuk memukul benda kerja dan cocok untuk setting jig dan memasang bearingMaterial : Nylon
    atribut:
    • Size (g): 400
    • Material: Nylon
    • Dimension 2 (mm): 95
    • Dimension 1 (mm): 312
    • Dimension 4 (mm): 40
    • Dimension 3 (mm): 40
    • Size (lbs): 0.88
  4. TEKIRO Double Plastic Hammer (Martil / Palu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp77.900

    TEKIRO Double Plastic Hammer (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    Palu plastik tekiro digunakan untuk memukul benda-benda yang lunak agar tidak tergores atau pecahTEKIRO Palu Plastik merupakan palu yang terbuat dari plastik yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable plastic, High strength adhesive.Fungsi : untuk mengetok ataupun memukul benda kerja yang lunak. Tujuan pemakaian palu lunak ini supaya benda kerja tidak tergores atau pecah.Mataerial : Rubber
  5. TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)
    Deskripsi:
    TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
  6. KRISBOW Rubber Hammer (Martil / Palu Karet)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp60.900

  7. SUPER TOOL Tong Chain Pipe Wrench
    Mulai

    Rp649.900

    SUPER TOOL Tong Chain Pipe Wrench
    Deskripsi:
    - Optimal for work in narrow places where pipe wrenches cannot be used. - Possible to work repeatedly with one-time setting. (Not for coated steel pipes) - For ST3, 3L and 4L, it is possible to add pipes (Separately sold)
  8. TEKIRO Stoning Hammer (Martil / Palu Godam)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Stoning Hammer (Martil / Palu Godam)
    Deskripsi:
    PALU BATU 4 KG TEKIRO PALU BATU GAGANG PANJANG DEMOLITION HAMMERGT-HC1795
    atribut:
    • Dimension 4 (mm): 40
    • Dimension 5 (mm): 28.5
    • Material: Carbon Steel
  9. Sanoyo Toples Bulat Tipe V
    Mulai

    Rp199.900

    Sanoyo Toples Bulat Tipe V
    atribut:
    • Body Material: PS (polystyrene)
  10. PROTO Chain Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    PROTO Chain Wrench
    Deskripsi:
    Single end chain wrenches consist of a lever with notched a head whose teeth engage the pipe and an adjustable short chain which wraps around the pipe with the chain ends secured to the head. These wrenches only operate in one direction and need to be removed from the pipe and reversed to rotate the pipe in the opposite direction.
    atribut:
    • Corrosion Resistant: Yes
    • For Outside Diameter (inch): 4
    • Minimum Pipe Diameter (inch): 7/8
    • Chain Material: Alloy Steel
    • Chain Width (inch): 3/8
    • Outside Diameter Tubing (inch): 4
    • Breaking Strength (lbf): 6200
    • Chain Length (inch): 16 1/2
    • Color: Black
    • Finish: Satin
    • Handle Color: Black
    • Handle Length (inch): 16 1/2
    • Handle Material: Alloy Steel
    • Handle Type: One Piece
    • Jaw Material: Alloy Steel
    • Overall Length (inch): 16 1/2
    • Single End/Double End: Single End
    • Standards: ASME
  11. monotaro Rubber Hammer Black (Martil / Palu Karet)
    Mulai

    Rp50.900

    monotaro Rubber Hammer Black (Martil / Palu Karet)
    Deskripsi:
    Ideal for assembly of furniture and wood products.
    atribut:
    • Material (shank): Hard wood
    • Type: Rubber hammer
    • Head Material: Polyvinyl chloride resin (PVC)
    • Primary use: Assembly work
  12. Non Brand Jar Jam Round (Wadah Selai)
    Mulai

    Rp809.900

    Non Brand Jar Jam Round (Wadah Selai)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan untuk kemasan obat, kemasan herbal, kemasan makanan, dan lain lain.Hindari botol mengenai sinar matahari secara langsung
    atribut:
    • Color: Clear
    • Material: Jar (PVC), Outer Cover (PP), Inner Close (LDPE)
    • Inner Cover: Clear Transparent
    • Bottle Mouth Diameter (cm): 5
  13. Rotary Synthetic Lithium EP Grease (Gemuk Litium)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Rotary Synthetic Lithium EP Grease (Gemuk Litium)
    atribut:
    • Color: Red-Yellow Transparent
    • Structure: Smooth & Tacky
    • Soap Type: Lithium-12 Hydroxy Stearate
    • Dropping Point (Minimum): 185 – 210 Celcius
  14. ERGENE Molybdenum Disulfide Grease (Gemuk Molibdenum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    ERGENE Molybdenum Disulfide Grease (Gemuk Molibdenum)
    Deskripsi:
    - Gemuk Lumas Kinerja Tinggi untuk Pelumas Bantalan Bergerak dengan Beban Sangat Berat Sekali pun.- Gemuk Lumas Molybdenum Disulfida Dapat digunakan dalam Berbagai Macam Industri Pertambangan, Baja, dll.- Tahan Tekanan Ekstrim dan Beban Kejut.- Efektif perlindungan korosi Tahan air.
  15. TEKIRO Ball Point Hammer (Martil / Palu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    TEKIRO Ball Point Hammer (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
  16. Kimia Market Jar Glass with Aluminium Lid (Toples Lab)
    Mulai

    Rp209.900

    Kimia Market Jar Glass with Aluminium Lid (Toples Lab)
    Deskripsi:
    Jar Kaca ukuran 400ml serbaguna dapat digunakan untuk mengisi makanan maupun komponen lainnya
    atribut:
    • Size (ml): 400
  17. SHOWA Grease Pump SHG Type (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp3.599.900

    SHOWA Grease Pump SHG Type (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    Manual pump, single tube type for easy lubrication
    atribut:
    • Maximum Discharge Pressure (kgf/cm²): 100 (10Mpa)
    • Grease Capacity (cm³): 300
    • Discharge Port RC: 1/8
    • Discharge Amount (cm³/stroke): 1.0
  18. Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp70.900

    Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    BURGARI Chassis Grease MP3.LA dibuat dari bahan bermutu tinggi dan dilengkapi dengan bahan khusus, mengandung fiber, anti karat, dan anti korosi sehingga sangat baik dan dianjurkan untuk dipakai pada chassis kendaraan dan pada sambungan - sambungan yang bergerak, As/Ganda, Pompa air dan peralatan - peralatan yang membutuhkan pelumas dengan bahan dasar calcium.
    atribut:
    • Color: Brown
    • Texture: Fibrous
    • Dropping Point: 107
    • Unworked Penetration: '275 at 25°C
    • Worked Penetration: '231 at 25°C
Daftar Harga tekiro palu karet Terbaru October 2026
TEKIRO White Rubber Hammer (Martil / Palu Karet)Rp119.900
TEKIRO Two-Way Hammer Green and Black Head (Martil / Palu)Rp88.900
TEKIRO Nylon Hammer (Martil / Palu Nilon)Rp179.900
TEKIRO Double Plastic Hammer (Martil / Palu)Rp77.900
TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)Rp49.900
KRISBOW Rubber Hammer (Martil / Palu Karet)Rp60.900
SUPER TOOL Tong Chain Pipe WrenchRp649.900
TEKIRO Stoning Hammer (Martil / Palu Godam)Rp139.900
Sanoyo Toples Bulat Tipe VRp199.900
PROTO Chain WrenchRp1.399.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait